Beli safety glasses honeywell di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HONEYWELL Safety/Protection Glasses A800 (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    HONEYWELL Safety/Protection Glasses A800 (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    HONEYWELL Safety Glasses A800RangeSpectaclesLineSingle lensProduct UseGeneral use and protection against impact (45m/s) Well suited for Indoor applications such as utilities, light & heavy manufacturing, bio tech, laboratories, clean rooms, ship
    atribut:
    • Frame: Clear
    • Color: Clear Lens, Fog-Ban Anti-fog Coating
  2. HONEYWELL Safety Glasses Goggle Maxx Pro (Kacamata Safety Goggle)
    Mulai

    Rp199.900

    HONEYWELL Safety Glasses Goggle Maxx Pro (Kacamata Safety Goggle)
    Deskripsi:
    Rekomendasi Industri : Industri Otomotif dan pabrik suku cadang Konstruksi dan bangunan Industri kimia Industri makanan PengelolaanLas
    atribut:
    • Shade Lens Material: Polycarbonate
    • Replacement Lens: Yes
    • Type: Maxx-pro Goggle
    • Headband Clip: Neoprene
    • Body: Blue, Rigid Polypropylene Plastic
    • Color: Clear
    • Lens Coating: FogBan
  3. MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap (Tali Helm)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap (Tali Helm)
    Deskripsi:
    Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja._x000D_REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017_x000D_Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)_x000D__x000D_Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji_x000D_- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G_x000D_- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G_x000D_- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 G_x000D_Uji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembus_x000D_Ketahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakar_x000D_Uji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MA_x000D_Uji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik_x000D_- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)_x000D_- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)
    atribut:
    • Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
    • Material: Polypropylene
  4. GOSAVE Sepatu Boots Safety Sparta (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp169.900

    GOSAVE Sepatu Boots Safety Sparta (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Material: 100% PVC
    • Color: Yellow
  5. HONEYWELL Safety Glasses Goggle LG100A (Kacamata Safety Goggle)
    Mulai

    Rp109.900

    HONEYWELL Safety Glasses Goggle LG100A (Kacamata Safety Goggle)
    Deskripsi:
    Deskripsi Kacamata Safety Honeywell LG100A Anti Scratch dan Anti Fog- Desain wajah Asia.- Area ventilasi udara “Shark Gill” yang luas membuat goggle bernapas dengan bebas dan lebih nyaman dengan pemakaian yang lama.- Lubang ventilasi yang tidak langsung menawarkan keamanan yang lebih baik dan mengurangi risiko percikan bahan kimia dan partikulat ke mata.- Desain bantalan hidung yang diperluas menghasilkan kenyamanan dan kesesuaian yang lebih baik.- Pita kepala yang melebar dengan nilon elastis dapat mengurangi tekanan ke kepala dan mempertahankan fleksibilitas & kenyamanan yang sangat baik untuk penggunaan jangka panjang.- Dapat dipakai di atas kacamata biasa sebagai OTG.
  6. CIG Safety/Protection Glasses Piranha (Kacamata Safety)
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

  7. Blue Eagle Welding Helmet (Kedok Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Blue Eagle Welding Helmet (Kedok Las)
    Deskripsi:
    Toughness and moisture proof, lift-front lens holder are insulated, polypropylene shell.
    atribut:
    • Lens Size (inch): 4 1/2x2
  8. monotaro Safety/Protection Glasses All Clear Single-Lens Type (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp24.900

    monotaro Safety/Protection Glasses All Clear Single-Lens Type (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Shape: Single-Lens Type
    • Lens Color: Clear
    • Color: Clear
    • Function: Glasses can be used together, impact resistance
    • Lens: No processing
    • Mass (g): About 44
    • Material: Polycarbonate
    • Use: For protection from flying objects from the front and sides.
  9. CIG Safety/Protection Glasses Nile (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp37.900

  10. KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)
    17%
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp38.900

    KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
  11. MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp319.900

    MSA Safety Helmet V-Gard Hard Fastrac (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.
    atribut:
    • Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
    • Impact Protection: Top Impact (Type 1)
    • Includes Chinstrap: No
    • Material: Shell Polyethylene
    • Ventilation: Non-Vented
  12. 3M Goggles 334AF (Kacamata Safety Goggle)
    Mulai

    Rp99.900

    3M Goggles 334AF (Kacamata Safety Goggle)
    Deskripsi:
    A UV-cut (99.9%) specification lens is used. Glasses and mask can be used together.
    atribut:
    • Standard: ANSI standard product (Z87.1)
    • Shape: Goggles type
    • Type: Can be used with glasses
    • Lens Color: Clear
    • Lens Thickness (mm): 1.5
    • Material (Lens): Polycarbonate
    • Material (Frame): Vinyl
    • Function: UV protection, glasses and masks can be used together
    • Band Material: Polyisoprene
    • TRUSCO Number: 344-6999
Daftar Harga safety glasses honeywell Terbaru October 2026
HONEYWELL Safety/Protection Glasses Visiotg (Kacamata Safety)Rp79.900
HONEYWELL Safety/Protection Glasses A800 (Kacamata Safety)Rp68.900
HONEYWELL Safety Glasses Goggle Maxx Pro (Kacamata Safety Goggle)Rp199.900
HONEYWELL Safety/Protection Glasses (Kacamata Safety)Rp39.900
MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap (Tali Helm)Rp109.900
GOSAVE Sepatu Boots Safety Sparta (Sepatu Proyek)Rp169.900
HONEYWELL Safety Glasses Goggle LG100A (Kacamata Safety Goggle)Rp109.900
CIG Safety/Protection Glasses Piranha (Kacamata Safety)Rp30.900
Blue Eagle Welding Helmet (Kedok Las)Rp249.900
monotaro Safety/Protection Glasses All Clear Single-Lens Type (Kacamata Safety)Rp24.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait